- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 両面ねじ締錠のおすすめ人気ランキング
両面ねじ締錠のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新1件の「両面ねじ締錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「召し合わせ錠」、「鍵 引き戸 ネジ」、「スガツネ シリンダー プッシュ 錠」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプ
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459税込¥1,605
当日出荷
BEST[金物]中折締 サテンニッケル
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)28~38
1個
¥8,998税込¥9,898
9日以内出荷
BEST[金物]小判中折締 サテンニッケル
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮幅(mm)27縦(mm)160質量(g/セット)830取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)

















![中折締 サテンニッケル BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27025942-160801-02.jpg)


![小判中折締 サテンニッケル BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27025888-160801-02.jpg)