両面テープ はがせる 床のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「両面テープ はがせる 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面 養生テープ」、「両面テープ はがせる」、「両面テープ床用」などの商品も取り扱っております。
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm) 4.5 粘着力(N/20mm) 10.20 粘着タイプ 強力 再剥離 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ 強弱両面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。 紙管外径(mm) 約81 紙管内径(mm) 約75 巻戻し力(N/10mm) 0.49以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1巻
739 税込813
当日出荷

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ 厚手 主なワーク パーツ
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。 主なワーク パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。 主なワーク パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm) 0.15 厚さ 薄手 粘着力(N/10mm) 8.2 粘着タイプ 強力 再剥離 適合用途 再剥離 被着材の素材 金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 主なワーク パーツ
1巻
669 税込736
当日出荷

ワタナベ工業強弱両面テープ
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤヨイ化学両面テープ5310
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm) 0.26 テープ長さ(m) 25 粘着剤 (弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系 粘着力(N/10mm) (弱)1.96、(強)5.88
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。 厚さ 厚手 粘着タイプ 強粘着 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm) 15 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番 436-0834 質量(g) 540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
材質 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙 幅(mm) 50 長さ(m) 5.5
1巻
789 税込868
当日出荷

1箱(5巻)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ 厚手 粘着力(N/10mm) 2.39 粘着力(N/25mm) (対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 適合用途 粗面 主なワーク パーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)