両面テープ 弱粘着のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
110件の「両面テープ 弱粘着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「跡が残らない 両面テープ」、「貼り直し テープ」、「再剥離 両面テープ 強粘着」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。 質量(g) 67 剥離紙 ポリラミ紙 特性 はがせる グリーン購入法 適合
1巻
499 税込549
当日出荷

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。 ボールタック 1面:26、2面:29 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強弱両面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。 主なワーク パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ 強弱両面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。 主な用途 掲示用 粘着力(N/10mm) 5.6 特性 はがせる グリーン購入法 適合
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm) 15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤヨイ化学両面テープ5310
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm) 0.26 テープ長さ(m) 25 粘着剤 (弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系 粘着力(N/10mm) (弱)1.96、(強)5.88
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm) 4.5 粘着力(N/20mm) 10.20 粘着タイプ 強力 再剥離 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 再剥離 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1巻
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 15 再剥離 適合用途 透明、再剥離 被着材の素材 金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.12 クリア 粘着力 3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合 引張強度(N/10mm) - RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強弱両面 主なワーク 大面材、パーツ
1ケース(48巻)ほか
77,980 税込85,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。 幅(mm) 25 長さ(m) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。 トラスコ品番 542-1411 タイプ 強弱両面 主な用途 掲示用 主なワーク パーツ
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm) 0.15 厚さ 薄手 粘着力(N/10mm) 8.2 粘着タイプ 強力 再剥離 適合用途 再剥離 被着材の素材 金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)