- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- 両面ファスナーのおすすめ人気ランキング
両面ファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新217件の「両面ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 ベルト マジック テープ」、「面ファスナー」、「両面マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色
黒
タイプ
ファスナー:両面タイプ
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容
フック・ループ各1
材質
ナイロン
厚さ(mm)
(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)
1
粘着剤
ゴム系粘着剤
ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質
ナイロン
幅(mm)
25
色
黒
タイプ
ファスナー:両面伸縮タイプ
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
材質
本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
幅(mm)
25
色
黒
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(g)
250
タイプ
両面タイプ
長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
4
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容
フック・ループセット
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.7
粘着剤
合成ゴム系(弱粘着)
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。
巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。
繰り返し使える両面マジックです。
材質
ポリエステル
形状
A・B面背中合わせ両面タイプ
色
黒
長さ(m)
25
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
(フック)1.85(ループ)2.45
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質
ポリエステル100%
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
材質
本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
色
黒
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質
ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)
20
色
黒
サイズ
幅 20mm×長さ 1m
タイプ
(剥離回数)1000以上
耐熱性
-30℃~140℃(30分)
主なワーク
パーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2.8(フック)
長さ(m)
1
粘着剤
特殊アクリル系(強粘着)
キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。
幅(mm)
25
長さ(m)
1.3
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質
本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプ
ファスナー:激強力
粘着力
超強力