- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 両頭 ビット プラス マイナスのおすすめ人気ランキング
両頭 ビット プラス マイナスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新250件の「両頭 ビット プラス マイナス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラス マイナス ビット」、「差し替えビット」、「電ドラボール替ビット」などの商品も取り扱っております。
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質
クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズ
No.2
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
437-6561
種類
ビット
先端サイズ
No.1・No.2・No.3
商品構成
単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途建築向け
種類
段付
先端形状
プラスマイナス
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容
(+)1×(+)3、(+)2×(-)6
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1本で2サイズ使用できます。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
(-)5×(-)6
塗装色
青
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
51475用替ビット
全長(mm)
20(ビットのみ)
寸法(mm)
プラス#2xマイナス6
両頭機能
両頭
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
マグネット磁気付 プロ用ドライバービット
高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質
特殊鋼
本数
2
刃先マグネット
あり
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質
ダイハード鋼
両頭機能
両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズ
PZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質
クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
軸径(Φmm)
6.35
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質
ダイハード鋼
先端形状
プラス(+)
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭