中二階ラックのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
116件の「中二階ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット ステージ」、「重量ラック」、「重量棚 1000kg」などの商品も取り扱っております。
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質 本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 4000 均等積載量(kg/段) 2000 棚板調整ピッチ(mm) 50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t) 1 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別 組立式 材質 (本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm) (段調整)50 有効内寸法・幅(mm) 2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別 組立式 材質 (本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 4000 均等積載量(kg/段) 2000
1台
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質 スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 800 タイプ 単体型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台ほか
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質 スチール レッド 段数 2(天地3) 支柱(mm) 50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新川製作所エコテナーα
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数 2(天地3) 表面処理 亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・高さ(mm) 1250~1950 (4段階) 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1200~1900 (4段階) 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番 456-3441 材質 スチール。表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg) 70 レッド 支柱(mm) 50×50 最大積載段数 2(天地3) 外寸法・幅(mm) 1520 外寸法・高さ(mm) 1550 均等積載量(kg/段) 1000 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150 有効内寸法・高さ(mm) 1500 有効内寸法・幅(mm) 1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。 従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。 棚板ごと金型の出し入れが可能です。 現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm) 2121 均等積載量(kg/段) 500 奥行(mm) 640 仕様 テーブル3段、天板1段 材質 スチール 組立時間 2人30分 有効間口(mm) 830 最大積載量(kg/台) 4000 棚板内寸・間口(mm) 830
1台
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。 最大積載量(kg) 1000 外寸法・幅(mm) 1350 外寸法・奥行(mm) 1350
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm) 1800 タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:70、棚板:40 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 500 タイプ 連結型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 2連型
1台
899,800 税込989,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
ネオグレー 材質(本体) スチール ピッチ(mm) (段調整)50 表面処理 本体/粉体塗装(支柱、ビーム) 外寸法・高さ(mm) 4000 ビーム段数(段) 3 段調整ピッチ(mm) 50
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別 組立式 材質 (本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm) (段調整)50 段数 2 最大積載量(kg) 2000 均等積載量(kg/段) 1000
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)