- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 中型切断器のおすすめ人気ランキング
中型切断器のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新127件の「中型切断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素切断機」、「ガス切断器」、「切断器」などの商品も取り扱っております。
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30
全長(mm)
395
質量(g)
610
使用圧力(MPa)
酸素:0.3。アセチレン:0.02
JIS規格
JIS1形1号相当品
火口
中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様
新JIS規格準拠品
トラスコ品番
758-3419
セット内容
火口:#1、#2、#3、各1本
型式
中型
質量(g)
650
タイプ
関東関西両用
切断能力(mm)
3~20
適合火口
MTT-1、2、3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~30
適合
(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番
820-2721
セット内容
適合火口3本
型式
中型
全長(mm)
465.5
タイプ
メッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)
19
仕様
燃料ガス用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
切断能力(mm)
1~30
全長(mm)
450
質量(g)
720
使用ガス
アセチレン
火口番号
1.2.3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)
19
規格
小池・日東ミニコック
仕様
酸素用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)
430
質量(g)
610
JIS規格
JIS1型1号相当品
火口
中切
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合
1220N火口
全長(mm)
517
質量(g)
790
接続
形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)
1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)
1~100
付属品
適合火口3本
適合
火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番
828-9251
型式
大型A号
全長(mm)
517
タイプ
メッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
使用ガス
アセチレン
適合
田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応