- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 中山式快癒器 強力のおすすめ人気ランキング
中山式快癒器 強力のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「中山式快癒器 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「new中山式快癒器」、「中山式 快癒器」、「医療用コルセット」などの商品も取り扱っております。
伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレにくい快適なメッシュ素材です。
腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・腹圧を高めます。
補助ベルトが背部に回り込むのを防止。装着時に身体をねじることなく調整が可能です。
材質
ナイロン・ポリエステル・レーヨン・綿・ポリウレタン・合成ゴム・PET
色
白
タイプ
標準
幅(cm)
13.5~20
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色
ブラック
材質
ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位
腰部
性別
男性用
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質
PP、PYC
質量(kg)
0.16
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
約20
適合部位
腰用
性別
男女共用
イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所
浴室
材質
竹
色
白
TKG品番
9-2470-1402
TKG品番(2017)
6-2252-1202
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質
(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
16
適合部位
腰用
性別
男女兼用
気になる部位にしっかり届く。寝ながら、座りながらコリをほぐすレギュラーサイズの伸びるストレッチボール(凸タイプ)。
体の部位に合わせてボール幅を最短約125mmから最長約200mm(突起部のぞく)の間で調節可能です。
コンパクトな直径約60mm(突起部のぞく)のボール2個サイズです。
材質
合成ゴム
耐荷重(kg)
80
サイズ(mm)
直径約60(突起部のぞく)、長さ約125~200(突起部のぞく)
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品
アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質
ABS
寸法(mm)
435×93×105
色
ホワイト
質量(g)
660(付属品含む)
電源
AC100V10W
電源コード(m)
1.8
定格時間
20分
振動数
約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ!
スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。
硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。
クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。
2つの硬いWカーブで首を刺激。
寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす
座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ
天然鉱石配合。首周りリラックス。
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×8.5×9.5
質量(g)
180
材質
ポリプロピレン
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位
腰用
RoHS指令(10物質対応)
対応
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ
男女兼用
適合部位
腰用
性別
男女兼用
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色
白
材質/仕上
腰部をサポートする板(アルミステー)。補助ベルト(強力コットンゴムベルト)。パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)。マジックテープ
適合部位
腰
疲れた時、リラックスしたい時に、疲れた場所をコロコロ転がす指圧代用器。
持ち手付きで転がしやすい。スポーツ後のケア、仕事中のカラダのこり、ドライブの合間に、自宅でのリラックスタイム等いろいろなシチュエーションで使える。
ポールの突起の形状がまるで指のよう、ほぐしたい部分に当てて転がすだけ、手もみのような感覚が気持ちいい。
用途フィットネス、エクササイズダイエット、ストレッチ、シェイプアップ、マッサージ 、トレーニングとして。
材質
EVA、ABS、PP、TPR、POM
質量(kg)
0.29
直径×長さ(mm)
68×400
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色
ブラック