中性剤のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
517件の「中性剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つけおき洗浄」、「酵素洗浄剤」、「中和剤」などの商品も取り扱っております。
泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
効果 その他 成分 タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 液性 中性 使用濃度 ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中性・無リン・液体・30~300倍希釈。床・壁・排水溝・グリーストラップ等の洗浄。 除菌・除臭に効果を発揮します。
商品タイプ 業務用 材質 界面活性剤 質量(kg) 3.8 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1314-1001 TKG品番(2017) 6-1166-1101 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ 弱酸性
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様 アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分 非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法 1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率 10 液性 中性 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率 10~100倍 形状 液体 液性 中性 商品タイプ 業務用
1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の洗濯ではなかなか落ちないガンコな食べこぼし汚れや化粧品汚れなどをしっかり落とす部分洗い用液体洗剤です。 中性・無けい光だから、色柄物やおしゃれ着にもお使いいただけます。 今まで「ウタマロ石けんでゴシゴシするのはちょっと…」とためらっていた大切な衣服には、ウタマロリキッドをお使いください
成分 界面活性剤(12% アルキルベタイン) 形状 液体 液性 中性 香り フローラルハーブ
1個(350mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用 仕様 弱酸性 淡桃色透明液体 液性 弱酸性(交流、直流用)
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)酵素系中性浸漬剤
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄! 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率 2000倍 使用場所 キッチン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(480mL)ほか
2,088 税込2,297
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
用途豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。 濃縮タイプで大変経済的。 希釈倍率 2000倍 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1個(1kg)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジの除菌ができる!洗浄力が高くスポンジの除菌が出来ます。洗浄パワーが長続きし素早く濯げます。通常の洗剤の半量で使用できる濃縮タイプです。
使用場所 キッチン 液性 中性 種別 詰替え タイプ 液体 成分 界面活性剤(30%)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルスルホン酸ナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド、安定剤 シリーズ チャーミーV 標準使用量 水1Lに対して0.75mL 繰り返し・詰め替え 対応
1個(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食器・調理用具 液性 中性 タイプ 液体 使用量 水1Lに対して1.5mL 使用場所 キッチン 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。 レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。 スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。 さわやかなグリーンハーブの香り。
成分 界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤 液性 中性 使用場所 レンジまわり
1個(350mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。 さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性 アルカリ性 形状 液体 希釈倍率 20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄。40~60倍:ワックスの表面洗浄。60~80倍:日常作業の普通の汚れ。100~120倍:日常作業の軽い汚れ 商品タイプ 業務用
1個(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
1本(5L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分 高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH (1%溶液)7.8 仕様 中性洗浄剤 容量 5ガロン 比重 1.04 形態 薄黄色/液体(軽度な臭い) アズワン品番 3-3443-03
1個
58,900 税込64,790
11日以内出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ 激落ちくん
1個(10L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)