- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 中折れのおすすめ人気ランキング
中折れのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新399件の「中折れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製建具 錠」、「中折れ金具」、「中折れ扉」などの商品も取り扱っております。
タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。
たっぷり書けてお得です。(※タプリクリップ0.4のみロング替芯ではありません。)
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)
10
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
替え消しゴム
G(5個入)
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
仕上
黄銅磨き
「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。
用途事務・学習用
本体寸法(mm)
15×75
質量(g)
9
材質
(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
替え消しゴム
ER-SSM
軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。ポリマー芯なので均一な品質です。クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。
入数(本)
10
中仕切りが丈夫なので、大事な書類が折れないようにしっかり保護!外出時のかばんの中でも安心。
書類が落ちにくい脱落防止ストッパー付き。
書類の分類ができる両サイドポケット。
幅(mm)
223
寸法(mm)
312×223×2
サイズ
A4
高さ(mm)
312
仕切り
あり
指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き!
上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。
試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)
(※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)
芯径(mm)
0.5
全長(mm)
137.6
質量(g)
15.5
最大径(Φmm)
13.3
クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。
ポリマー芯なので均一な品質です。
軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。
消しゴムと削り器が付いています。
セット内容
黄色・山吹色・橙色・薄橙・茶色・赤茶色・黄土色・朱色・赤・桃色・紫・水色・黄緑・緑・青・鼠色・黒・白
色
18色セット
アズワン品番
64-7921-89
1組
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品
木ねじ(2.7×16mm)
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)
30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
大柄な方から小柄な方まで幅広く対応します。ラチェット式サイドサポートで左右へのからだの傾きを改善します。背中・中折れ機能で円背や食事の際の姿勢をサポートします。
材質
フレーム/アルミニウム、シート(表地)/塩化ビニールレザー、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ
質量(kg)
26.5
高さ(mm)
バックサポート:500、アームサポート:175・200・225・250
角度(°)
座面スタンバイ:7、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~10、バックサポートリクライニング:~130
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
551×1100×1200
車輪
前輪/Φ6インチ、後輪/Φ14インチ
アズワン品番
7-7326-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×360~440
前座高(mm)
470
後座高(cm)
41
1台
非課税商品
¥199,800
税込¥199,800
6日以内出荷
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)
本体:65、収納棚:40
深さ(mm)
カゴ:135
クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。ポリマー芯なので均一な品質です。軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。
入数(本)
10