- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 中空ボルトのおすすめ人気ランキング
中空ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新244件の「中空ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空洞 ボルト」、「M12 ボルト 中空」、「全ねじニップル」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
仕様
M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズ
ウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)
1.25
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
1セット(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
材質
SUSXM-7相当(A2)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鋼管製
表面処理
電気亜鉛めっき
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等