- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 中空軸ボリュームのおすすめ人気ランキング
中空軸ボリュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「中空軸ボリューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポテンショメータ」、「カム角センサー」、「ワイヤーエンコーダー」などの商品も取り扱っております。
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様
定格電力 = 0.05W。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = タブ。軸径 = 4 mm。許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
仕様
最大抵抗 = 5kΩ。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 8 mm。取り付け穴径 = 9.6mm。定格電力 = 2W。終端スタイル = はんだ。許容差 = ±20%。シリーズ = NP32HS。高さ = 11mm。寸法 = 46.5 (Dia.) x 11mm。エレメント材料 = 導電性プラスチック。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,220
税込¥2,442
7日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
材質
アルミニウム
長さ(mm)
41.5
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
約397(約330)
外径(Φmm)
60
周波数(kHz)
300
許容回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護等級
IP50
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
20
起動トルク
150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
各種認証
CE
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)20
質量(g)
約220
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC10~26.5
保護構造
IP50
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
8
消費電流(mA)
150以下
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)
SUS304
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力相
A、B相
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大応答周波数(kHz)
1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
電圧(V)
【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク
(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)
(回転角)1×105
許容軸荷重(N)
スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])
6000
質量(g)
5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)
-10~80
保存温度範囲(℃)
-20~80
周囲湿度(%RH)
90以下(結露不可)
耐振動
55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃
4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP50
エンコーダ種類
インクリメンタル形
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)23
質量(g)
約780
使用温度範囲(℃)
5~45
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
保護構造
IP50
消費電力(W)
3
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
10
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m(ACアダプタ及びプラグ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
6000
保護構造
IP50 相当
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)
38
動作温度範囲(℃)
-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)
100
寸法PCD(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
質量(g)
約200(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
1000
保護構造
IEC規格 IP50
出力
オープンコレクタ出力
精度
±1°以下
材質(ケース)
ABS
出力コードの種類
グレイ2進
分解能
256パルス/回転
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力容量
印加電圧 :DC28V以下。シンク電流:16mA以下。残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
30
出力軸許容スラスト荷重(N)
20
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
5
起動トルク(mN・m[gfcm])
0.98以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
論理
負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)
SUS416
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回