中継ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「中継ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ端子 カバー」、「テレビ コンセントカバー」、「UHF ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様 入力・出力1端子間通電仕様 付属品 保護キャップ 質量(kg) 0.049 タイプ 端末用・入出力端子可動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 22×44×36 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~2610 電圧定在波比 (10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下 挿入損失(dB) (10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下 結合損失(dB) (10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内 逆結合損失(dB) (10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上 適合周波数 CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω) 入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB) (HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB) (HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過 1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 IN、OUT端子可動型(シールド型) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 種別 2分配型中継用 電圧定在波比 (10~55MHz)2、(70~90MHz)2.5、(90~450MHz)2.5、(450~770MHz)2.5、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.8 挿入損失(dB) (10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2.5、(1032~1489MHz)3、(1489~2150MHz)3.5、(2150~1681MHz)4.5、(2681~3224MHz)6 阻止帯域減衰量(dB以上) (10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)- 端子間阻止量(dB以上) (10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)13 結合量(dB) 片方向/双方向:(10~55MHz)-/15、(70~90MHz)17/15、(90~450MHz)16/15、(450~770MHz)17/16、(770~1032MHz)18/17、(1032~1489MHz)18/17、(1489~2150MHz)20/20、(2150~1681MHz)21/21、(2681~3224MHz)22/23 逆結合阻止量(dB以上) (10~55MHz)20、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)20、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15 伝送帯域(MHz) 10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


IN・OUT端子が可動することで、今までにない作業性を実現しました。
対応 デジタル放送、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 周波数(MHz) 3224 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB) (HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
仕様 入力・出力端子通電仕様 付属品 保護キャップ×2 適合 CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg) 0.088 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69×44×37 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~3224 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 (10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω) TV端子/75(F形)×2 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)18以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 挿入損失(dB) (10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.4以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)5.2以下 結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以下、(76~222MHz)15.0以下、(222~770MHz)16.0以下、(770~1489MHz)18.0以下、(1489~2150MHz)19.0以下、(2150~2681MHz)20.0以下、(2681~3224MHz)20.0以下 逆結合損失(dB) (10~76MHz)22以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)20以上、(1489~2150MHz)20以上、(2150~2681MHz)20以上、(2681~3224MHz)20以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト構造。入力・出力間通電仕様。入力・出力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。 2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型直列ユニット 中間用です 。可動式入出力端子なので接続が簡単です 。入出力間通電仕様。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様 小型直列ユニット中間用 機能 入出力端子間通電 周波数帯域(MHz) 10~3224(2K4K8K放送対応) 出入力端子 F形座 可動式 インピーダンス(Ω) 75
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

強度(Nm) (F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)・BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB) (HF)13.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 結合損失(dB) (HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下、(BS-IF(L))15.0以下、(CS-IF(L))16.0以下 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 保持力(N) 50(1分間)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数帯域(MHz) HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結線方式 入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式 電流通過 1A/30VAC、0.8A/15VDC 挿入損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃) -10~+40 強度(Nm) (端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 適合電線 高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
付属品 保護キャップ×2 適合 CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg) 0.085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69×44×37 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~3224 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 (10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω) TV端子/75(F形)×2 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 挿入損失(dB) (10~76MHz)4.0以下、(76~222MHz)4.0以下、(222~770MHz)4.2以下、(770~1489MHz)4.8以下、(1489~2150MHz)5.8以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)8.0以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様 壁面端子 付属品 取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分) 適合 CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg) 0.09 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×43.6×35.5 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 (10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下 分配損失(dB) (10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下 端子間結合損失(dB) (10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力 最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 周波数帯域(MHz) 10~3224 挿入損失(dB) 1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下 結合損失(dB) 11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下 逆結合損失(dB) 23/25/20/18/15以上 電圧定在波比 1.8/2.0/2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.3×43.6×32.5 質量(kg) 0.04 材質 亜鉛アルミダイカスト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナ小型直列ユニット
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応 入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 保護キャップ、入居者カード 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -20~+50 出力インピーダンス(Ω) - 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 (10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.6以下、(2150~2681MHz)1.6以下、(2681~3224MHz)1.6以下 挿入損失(dB) - 結合損失(dB) (10~76MHz)8.0以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)8.5以下、(1489~2150MHz)9.0以下、(2150~2681MHz)10.0以下、(2681~3224MHz)11.0以下 逆結合損失(dB) -
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
適合 4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF ホワイト 電圧定在波比 【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5。【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様 端末用 付属品 取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分) 適合 CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg) 0.09 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×43.6×35.5 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 (10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下 端子間結合損失(dB) (10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上 挿入損失(dB) (10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下 結合損失(dB) (10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下 逆結合損失(dB) (10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

適合 HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz) (HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃) -10~40 適合電線 高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式 F型接栓式 電圧定在波比 (HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω) 入力/75、TV接続口/75 結合損失(dB) (HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下 電流通過 1A30VAC、0.8A15VDC
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様 中間用 適合 CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg) 0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 28.4×43.6×36 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 (10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下 挿入損失(dB) (10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷