- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 中西のおすすめ人気ランキング
中西のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新159件の「中西」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナカニシ」、「建築金物 フランス落し」、「右蝶番」などの商品も取り扱っております。
中西工芸レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー
電子レンジ・食洗機対応。すべり止め加工!抗菌仕様。使用済みのペットボトルを再生して作ったエコ漆器のトレーです。愛らしい野鳥「シマエナガ」をイメージしたイラストをデザイン。
用途・来客時の応対用として。・食べ物の運搬として。材質PET、ABS樹脂、表面塗装の種類:ウレタン塗装色ホワイト区分新品再生材使用率(%)85再生材使用使用
中西製作所バンガード ホットパッド
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査 で耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件 を見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますの で、ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。 。ゴム状コーティングは熱により、製品が燃えたりくだけた りひびが入ったりすることがありません。
材質ノーメックス
中西製作所バンガード オーブンプレスミット:高温用
耐熱温度:約480℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)480材質ノーメックス・コットン
中西産業ステンレス旗丁番
材質ステンレス(リングは樹脂)板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)102横(mm)100ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレスタイプ防火仕様仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
材質亜鉛ダイカストストローク(mm)18寸法(mm)172×25仕上サチライトクロム
中西産業ステンレス旗丁番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
郵便物の取出しがスムーズ
適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)材質樹脂色アイボリー
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
中西製作所バンガード ファイブフィンガーグローブ
耐熱温度:約200℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)200材質ノーメックス・コットン
中西製作所バンガード 腕カバー
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230材質ノーメックス・コットン全長(mm)424TKG品番9-0714-0501TKG品番(2017)6-0624-0601
1個
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
中西製作所バンガード オーブンミット
耐熱温度:約210℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)210材質ノーメックス・コットン
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー