- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 中部 グレーチングのおすすめ人気ランキング
中部 グレーチングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新142件の「中部 グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスバスケット」、「フレキシブルホース」、「横断側溝 t-25」などの商品も取り扱っております。
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
U字溝専用の溝蓋です。構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したもので、U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。開閉には細目専用ハンドルGH-2が有ります(別売)。
用途側溝用
種類
U字溝
長さ(mm)
997
ピッチ
細目
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法b(mm)
997
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用
長さ(mm)
995
種類
みぞぶた
材質
スチール
用途グレーチング
ピッチ
並目
材質
スチール
ピッチ(mm)
ベアリングバー/30
表面処理
溶融亜鉛めっき
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
荷重
(歩道用)5.0kN/m2
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用
材質
スチール
種類
ますぶた
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
Vギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55
寸法b(mm)
995
荷重
T-2
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
ピッチ
細目
溝幅(mm)
250
寸法(mm)
b997×a350×h25
種類
みぞぶた
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
適合荷重
総質量2000kgまで
グレーチング質量(kg)
19.5/m
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
997
タイプ
Vギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ
細目
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
997
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
種類
ますぶた
ピッチ
細目
材質
スチール
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
Vギザ
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
995
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類
みぞぶた
材質
スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)
995
高さ(mm)
19
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
12.5
荷重
(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
2007
寸法(mm)
2007×1007×25
色
ライトグレー
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
18
1枚
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1009×25
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m2)
14
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用
長さ(mm)
993
材質
スチール
質量(kg)
5.9
ピッチ(mm)
【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
適合荷重
5.0KN/m2
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
997
タイプ
Vギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
100
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)
寸法b(mm)
997
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類
U字溝
ピッチ
細目
材質
スチール