- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 丸 棒 取っ手のおすすめ人気ランキング
丸 棒 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新264件の「丸 棒 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板取っ手」、「取っ手 落とし込み」、「コの字パイプ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)
41
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
8
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)
7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
用途各種機器、設備等。
材質
鉄
付属品
座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理
バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
70
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
128
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
120
寸法L3(mm)
18
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
490
寸法M
M5
タキゲンコード
04624
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に