- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 丸のこ コード マキタのおすすめ人気ランキング
丸のこ コード マキタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「丸のこ コード マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のこ コード」、「きわ切り」、「丸ノコ125mm」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
273
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×228×242
付属品
チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規
質量(kg)
2.6
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1050
電流(A)
11
使用可能ノコ刃外径(mm)
Φ155~165
付属品
ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)
3
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×221×227
最大切込深さ(mm)
57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)
0~45
電動機
直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])
5500
刃物内径(Φmm)
20
刃物外径(Φmm)
165
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
回転数(min-1[r.p.m])
5600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
257
幅(mm)
219
高さ(mm)
211
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16
質量(kg)
2.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×189×245
質量(kg)
2.7
仕様・用途
ライト付き
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(15°時)
18
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
回転数(min-1[r.p.m])
5600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
257
幅(mm)
212
高さ(mm)
211
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規
質量(kg)
2.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×189×245
質量(kg)
2.6
仕様・用途
ライト付き
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さを記憶し、素早く調整。
作業に合わせて向きを変更可能。
墨線位置の確認に便利。
フロア材の付け合わせに便利。
通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×226×242
質量(kg)
2.8
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
単相 100
電流(A)
5.7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×205×213
付属品
147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)
2.1
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
68
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
288
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
3.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
適合機種
JR3050T
型番
CB-322
部品番号
193764-4
電子制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(5°時)
54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
45
最大切込深さ(mm)(90°時)
65
回転数(min-1[r.p.m])
4100
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×228×242
付属品
チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付
質量(kg)
2.7
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
鉄板
取付穴径(mm)
20
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)
180/185
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])
3700
切断能力(mm)L鋼
60×60
切断能力(mm)パイプ
Φ60.5
切断能力(mm)パイプ角
60
切断能力(mm)丸棒
板材厚さ12
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
4.0
付属品
チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番
360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン