丸のこ 刃 サイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
144件の「丸のこ 刃 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のこ 替刃」、「チップソー メーカー」、「丸のこ 刃 鉄」などの商品も取り扱っております。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
1枚
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。 適合機種 No.27006・No.28006
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機 卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型 両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ 静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材 木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm) 20 材質(本体) SK5 切断能力(mm) 鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ) 超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm) 20 仕様 両側面研磨刃 適合材 木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材 一般木工・集成材 穴径(Φmm) 20 仕様 ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品 19mmワッシャー 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様 仕様 サイレントタイプ。振動吸収樹脂入り
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm) 20 適合材 木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリット なし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体 No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力 奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材 木工 材種 木材横挽用
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用 適合 昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他 刃形 AN15
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.6 材質 台金:高炭素鋼、チップ:超硬 適合材 木工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)