- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 丸やすり8mmのおすすめ人気ランキング
丸やすり8mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「丸やすり8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笹刈刃 目立て」、「チェーンソー用ヤスリ」、「刈払刃用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
形状
丸
材質
炭素工具鋼
タイプ
単目
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状
丸
材質
炭素工具鋼(SK-2)
適合材
鉄工
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)
24.8
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできます。ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)
220×5×5
仕様
直径4.8mm用
材質
工業用電着ダイヤモンド
質量(g)
20
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
刃数(p)
30
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途草刈用。
材質
SKS-5
刃厚(mm)
1.25
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様
穴無
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
30
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
全長(mm)
225
刃長(mm)
85(ダイヤ付着部)
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4