- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 丸ゴム1mmのおすすめ人気ランキング
丸ゴム1mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新125件の「丸ゴム1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ゴムひも」、「結束バンド 2.5mm」、「丸ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
長さ(m)1形状丸型タイプ丸
直径(Φmm)1伸長率(%)250
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
アズワンフッ素ゴムスポンジ紐 丸
材質フッ素ゴム形状丸長さ(m)1硬度35°±5°断面寸法(mm)Φ5アズワン品番4-2124-07断面タイプ丸
1個
¥1,730税込¥1,903
10日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
装飾用やギフトカードの綴じ紐としてお使いいただけます。
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)色黒形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。