丸ストーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「丸ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨトミ ストーブ」、「アラジンブルーフレーム」、「だるま ストーブ」などの商品も取り扱っております。
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm) (煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L) 4.1 機能 耐震消火装置付き 材質 特殊合金 質量(kg) 8.5 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート) 10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 388×405×551 点火方式 マッチ点火 暖房出力(kW) 2.68 保証期間 お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 388×405×551
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 [乾電池別売]単一形/2個使用 質量(kg) 9.9 ホワイト 外形寸法 高さ553×幅460×奥行460mm 暖房出力(kW) 5.14 タンク容量 6.0L 暖房の目安 【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様 全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番 554-9484 質量(kg) 23 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2.5 燃料消費量(L/h) 1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート) 64畳(106m2) 暖房の目安(木造) 47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×649×743 暖房出力(kW) 18.5~8.64 燃焼持続時間(h) 10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg) 6.2 (W)ホワイト タンク容量(L) 4.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (置台を含む)474.5×388×388 暖房の目安(コンクリート) 9畳まで(15.0m2) 暖房の目安(木造) 7畳まで(11.5m2) 機能 電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火 暖房出力(kW) 2.5
1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。 ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。 石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。 灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質 スチール 寸法(mm) 430×330×610 質量(kg) 11 板厚(mm) 0.8~1.2 仕上 内・外面耐熱塗料焼付 取付径(Φmm) 【煙突】106
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

その他 [乾電池別売]単一形/2個使用 質量(kg) 11.2 ホワイト 外形寸法 高さ598×幅460×奥行460mm 暖房出力(kW) 6.59 タンク容量 7.0L 暖房の目安 【木造(戸建)】17畳まで【コンクリート(集合)】23畳まで
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安 10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×400 仕様 最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)106 熱出力(kW[kcal/h]) 3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×450 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 6 直径(Φmm) (煙突)100
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

トヨトミ石油こんろ
煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。2重タンク構造で灯油漏れも防止します。高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。
トラスコ品番 688-9143 幅(mm) 451 木目 高さ(mm) 328 奥行(mm) 451 電源(V) 単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L) 4.9 燃料消費量(L/h) 0.204 機能 電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓 暖房出力(kW) 2.1kW/h 燃焼持続時間(h) 24
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番 554-9160 ホワイト 電源(V) 単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L) 4.9 燃料消費量(L/h) 0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート) 9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造) 7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行 388 本体寸法(mm)高さ 474.5 暖房出力(kW) 2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅 388 燃焼持続時間(h) 20.2~40.2時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V) AC100 タンク容量(L) 84 燃焼継続時間(h) 8 仕様 燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷