丸ナットのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
1,048件の「丸ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ナット ステンレス」、「丸ナット m6」、「丸ボス」などの商品も取り扱っております。
SUS製丸ボス ホシモトランキング1位
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


鉄製丸ボス ホシモトランキング3位
1個ほか
69税込76
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ランキング4位
1パック(3個)ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

丸ナット(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング5位
材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38税込42
当日出荷

篠原電機丸ナット
材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

1個
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×100法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)190耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
1個
459税込505
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)コネクターシステム
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個ほか
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78税込86
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバー
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
2,598税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1パック(4個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質亜鉛/ダイカスト表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
1箱(250個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)