丸ノコ 新ダイワのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「丸ノコ 新ダイワ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新ダイワ チップソー」、「rex バンドソー」、「丸鋼 切断 バンドソー」などの商品も取り扱っております。
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 鉄工用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 鉄工用チップソー 質量(kg) 4.3 トラスコ品番 359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 コンクリート用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 ダイヤモンドブレード 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 824-7952
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質 鉄工用 刃物外径(mm) 112 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 21 回転速度(min-1[r.p.m]) 7600 電源(V) 単相100 電流(A) 6.5 消費電力(W) 630 コード長さ(m) 2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 313×130×164 付属品 鉄工用チップソー 質量(kg) 2.7 トラスコ品番 120-2707
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

トラスコ品番 169-6483 適合機種 B18N-F、B18N2-F 質量(g) 340 外径×刃厚×内径(mm) 180×1.85×20
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質 鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm) 308 刃物内径(mm) 25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm) 80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 565×309×321 付属品 スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg) 17.5 トラスコ品番 116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

用途鉄工用 外径(Φmm) 307 内径(Φmm) 25.4 厚さ(mm) 2.2 刃数 60 適合機種 LA305-C 適合切断材 鉄工
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



電流(A) 15 対応材質 鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 本体質量(kg) 49 ノコ刃長さ(mm) 1840 トラスコ品番 759-4020 質量(kg) 49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg) 54 ノコ刃長さ(mm) 1770 トラスコ品番 120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V) 単相100 電流(A) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 切断能力(mm)パイプ 90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角 90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm) 1840 ノコ刃周速(m/min) 40/48 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 定格出力(W) 200 乾燥質量(kg) 52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1017×458×450 付属品 のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 質量(kg) 52 ノコ刃長さ(mm) 1840 トラスコ品番 759-4038
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品 レジノイド砥石 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 回転速度(min-1[r.p.m]) 3600
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)