丸ノコ 鉄切断のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「丸ノコ 鉄切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸のこ 鉄工」、「鉄 切断 機」、「鋼材 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番 360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様 両面補強 材質 本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm) 165 刃厚(mm) 2.2 内径(mm) 20 最高回転速度(min-1) 5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 鉄工用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 鉄工用チップソー 質量(kg) 4.3 トラスコ品番 359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm) 165 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 273 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材 鉄・ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.6 材質 鉄(SK材) 適合切断材 鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番 64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm) 20 適合材 木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリット なし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 63 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁・ブレーキ付 付属品 軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 422-7387
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 68 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1140 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 288 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 3.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 コンクリート用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 ダイヤモンドブレード 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 824-7952
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm) 165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5500 硬度 AC30T 対応機種 電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm) 180 刃物内径(Φmm) 25(25.4も可) 最大切込深さ(mm)(90°時) 60 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 154 全長(mm) 370 仕様 二重絶縁、給水装置付 質量(kg) 7.2
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)