- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 丸ノコ刃 サイディング用のおすすめ人気ランキング
丸ノコ刃 サイディング用のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「丸ノコ刃 サイディング用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窯業サイディング用チップソー」、「ダイヤモンドチップソー」、「サイディング用 チップソー」などの商品も取り扱っております。
万能サインディング用。
窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる!
最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm)
20
静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
8
仕様
乾式
適合機種
集塵丸鋸
適合材
窯業系サイディング
スリット
有
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.0
適合材
窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機
防じんカッター、集じんマルノコ
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
適合機種
防じんマルノコ:160mm全機種
刃先厚(mm)
1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
切断能力(mm)
-
適合材
窯業サイディングボード
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材
木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
8
材質
台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
適合材
サイディング
2018年トラスコ掲載ページ
5 0779
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ
静音、制振、サイレントタイプ
スリット
有
一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用
ブラックフッ素コーティング
用途超硬質(窯業系)サイディングボード用
刃厚(mm)
1.4
刃数
10
適合材
超硬質(窯業系)サイディングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材
木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
本体厚さ(mm)
1.0
適合材
窯業サイディング
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)
1.2
適合材
サイディング
刃数
10P
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
(鋸身)1.1、(刃先)1.55
関連資料
(2.02MB)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット
有
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
10
材質
台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ
適合材
硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど
切断能力(mm)鉄鋼
-