- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 丸パイプ 塩ビのおすすめ人気ランキング
丸パイプ 塩ビのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「丸パイプ 塩ビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 8mm」、「塩ビ 丸棒」、「丸パイプ」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)
1000
材質
ポリペンコアセタール
色
白色
タイプ
POM-NC
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1012
長さ公差(mm)
0~+30.0
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
495
材質
PVC
色
グレー
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)
約2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
色
透明
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装