- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- 丸パイプフェンスのおすすめ人気ランキング
丸パイプフェンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「丸パイプフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸パイプ」、「ガードパイプ フェンス」、「仕切りフェンス」などの商品も取り扱っております。
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
材質
STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
トラスコ品番
100-3188
質量(kg)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1222×903×822
1個
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
突起部分が無く、安全な構造です。連結角度が自在で、道なり設置に最適です。組み立てたまま運ぶことが可能です。
用途安全確保や侵入防止、ガイドに。
材質
スチールパイプ
質量(kg)
12.5
脚高(mm)
920
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
900×1600×600
材質
アルミ構造材
高さ(mm)
1000
間口(mm)
1000
質量(kg)
3
奥行(mm)
28
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容
フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
直径(Φmm)
31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
色
シルバー
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングルで、単独でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のスパイラル(黒・黄)固定フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
色
ブラック/イエロースパイラル
色(ジョイント)
イエロー
ウェイトなしで設置できます。
脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。
専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。
軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。
連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質
本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
間口(mm)
1200
奥行(mm)
290
高さ(mm)
1120
質量(kg)
4.5
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質
PP
付属品
脚パイプ2本
質量(kg)
5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×1100
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはダブル2個で、中間連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工