- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸ベースのおすすめ人気ランキング
丸ベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新456件の「丸ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールベース」、「丸ベースプレート」、「パイプスタンド」などの商品も取り扱っております。
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
付属品
ラバー(3t×Φ25)
材質
スチール
厚さ(mm)
4.0
色
生地
適合ねじ
M12皿ネジ(24.0Φ皿×14Φ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
本体:スチール 粉体塗装
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×205
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
丸ベース
材質
スチール
質量(kg)
2.5
色
シルバー
径(Φmm)
350
塗装
シルバー
1台
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード
24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質
SPHC/SPCC
質量(g)
285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
材質
SUS304
仕様
ミラー研磨仕上げ
エスコ品番
EA951EW-12
形状
エンドブラケット
プレート寸法(mm)
45×78
取付穴径(Φmm)
4.2
適合パイプ外径(Φmm)
32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品
ノブボルトM6×15
材質
SPCC
質量(g)
782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)
0.77(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
413-9291
質量(g)
48
内径(Φmm)
約13.5~14.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA951EW-11
プレート寸法(mm)
35×60
取付穴径(Φmm)
4
適合パイプ外径(Φmm)
25
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ステンレス
付属品
取付ネジ
形状
ソケット
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
150
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト製
形状
ソケット
付属品
取付ビス付