- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 丸先カバーのおすすめ人気ランキング
丸先カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新104件の「丸先カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ 5mm」、「ねじ先端キャップ」、「丸先カバー内ねじ付き」などの商品も取り扱っております。
材質
軟質塩ビ
色
グレー
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
形状
キャップ
タイプ
TS
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法C(mm)
2.5
長さL(mm)
7
適合
M3.5用
材質
樹脂
色
ブラック
1パック(34個)
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質
軟質塩化ビニル