- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 丸型 蛍光灯 サイズのおすすめ人気ランキング
丸型 蛍光灯 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新68件の「丸型 蛍光灯 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「nec ホタルックスリム 蛍光灯」、「蛍光灯 32型」、「led丸型」などの商品も取り扱っております。
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類
蛍光灯
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
7500
定格平均寿命(時間)
15000
光色
FRESH色
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
8000
色温度(K)
6400
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金
GZ10q
ランプの種類
蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)
6400
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類
蛍光灯
口金
GZ10q
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
18000
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
点灯方式
スターター式、インバーター式
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)
136
内径(Φmm)
147
口金
G10q
外径(Φmm)
205
定格消費電力(W)
18
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
29
電球の種類
蛍光灯
LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類
LED
光色
昼光色
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)
93
内径(Φmm)
118
口金
G10q
外径(Φmm)
170
定格消費電力(W)
15
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
26
電球の種類
蛍光灯
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金
G10q
消費電力(W)
30
適合
グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別
32形
質量(g)
210
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
299
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
32形
定格ランプ電流(A)
0.425
電球の種類
蛍光灯
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金
G10q
定格寿命(時間)
9000
バルブ径(Φmm)
29
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ