- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 丸型フード黒のおすすめ人気ランキング
丸型フード黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新103件の「丸型フード黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベントキャップ 100 黒」、「ベント キャップ 50」、「換気扇 外側カバー」などの商品も取り扱っております。
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.17MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.16MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
色
N-10(半ツヤ)
メッシュ
10M
材質
SUS304
関連資料
図面(0.18MB)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
N-10(半ツヤ)
関連資料
図面(0.17MB)
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
メッシュ
10M
関連資料
図面(0.16MB)
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.17MB)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)