- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 丸型マグネットのおすすめ人気ランキング
丸型マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新182件の「丸型マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 丸型 強力」、「マグネット」、「丸型 磁石」などの商品も取り扱っております。
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
異方性
材質
再生ABS製
グリーン購入法
適合
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質
プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
仕様
プラスチックカバー付
材質
樹脂マグネット
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質
SPCC、フェライト
部品名称
ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性
強力
材質
マグネット(カラー塗装)
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性
超強力
材質
本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11×17.6
保持枚数
約11枚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品
プラスチックケース
寸法(mm)
Φ17×9
色
5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力
両面着磁型
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)
44×8
ねじ寸法
M4
仕様
フェライト磁石
質量(g)
54
コーテイングタイプだからホワイトボードを傷つけにくい!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約16枚までとまる。
直径(Φmm)
30
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)
7
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数
約5枚
寸法(mm)
Φ30×10
直径(Φmm)
30
材質(本体)
PP
磁束密度
表面/850gs
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色
色込
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ
10 0647
表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
特性
強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アクリル、強力マグネット
寸法(mm)
12Φ×13
保持枚数
A4普通紙約7枚
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
保持枚数
6枚
材質
再生ABS製
直径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×30×8
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
用途両面テープ付マグネット
材質
磁石
タイプ
等方性磁石