丸型蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「丸型蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビボード 蝶番」、「下開き 蝶番」、「クローゼット 蝶番」などの商品も取り扱っております。
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm) 30 幅(mm) 48 板厚(mm) 4 ねじ穴数 6 仕様 4mmかぶせ用 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
全長(mm) 30 材質 亜鉛合金 幅(mm) 48 板厚(mm) 4 ねじ穴数 6 付属品 ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/処理 亜鉛合金/ニッケルめっき 種類 ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじ なべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能 調整機能付 本体長さ(mm) 38 適合扉厚(mm) 16~20 カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 12 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックミシン蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm) 30 材質 幅(mm) 80 板厚(mm) 1.5 ねじ穴数 6 種類 ミシン蝶番
1袋(2枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

全長(mm) 30 幅(mm) 81 板厚(mm) 1.6 ねじ穴数 6 種類 ミシン丁番 適合扉高さ(mm) 700以下 適合扉厚(mm) 21以下 適合扉幅(mm) 450以下 適合扉質量(kg) 4以下 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 ドロップ丁番型 材質/仕上 亜鉛合金/ニッケルめっき 種類 ガラスドア用丁番 仕上 ニッケルめっき 掘込深さ(mm) (底板側)12 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 14~16 推奨扉厚(mm) 4~6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質 黄銅(真鍮) 幅(mm) 70 板厚(mm) 2 ねじ穴数 6 種類 ミシン丁番 推奨扉サイズ (寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下 開き角度(度) 180 最大扉厚(mm) 21 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類 ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番 付属品 取付けビス付き GB色 材質(本体) 亜鉛合金
1袋(2個)
599 税込659
当日出荷

折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付 埋め込んでネジ止め 材質 真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度) 90 取付 ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ドロップ蝶番
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品 受座(埋込用) 種類 ドロップ丁番(90°開閉) 仕上 ニッケルめっき 開き角度(度) 90°
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

WAKI(和気産業)ミシン丁番
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き 種類 ミシン丁番
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷