- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 丸型製氷機のおすすめ人気ランキング
丸型製氷機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「丸型製氷機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸氷製氷機」、「高速製氷機」、「透明氷」などの商品も取り扱っております。
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品
氷スコップ、排水ホース
形状
氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(製氷)/セル、噴水
冷媒
R-134a
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。
積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー
質量(g)
70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×125
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様
漏電ブレーカー付き
付属品
氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質
(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)
2.5
電源(AC100V)
50/60Hz
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
冷却方式
コンプレッサー
水タンク容量(L)
3.5
サイズ(mm)
297×367×378
アズワン品番
2-2042-01
貯氷量(kg)
1
製氷能力
12kg/日
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数
21(3段合計)
材質
本体・フタ・ホルダー=PP
色
ホワイト
容量(mL)
24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質
本体・フタ=PP
質量(kg)
0.184
寸法(mm)
(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×266×45
穴数
10
TKG品番
9-0956-0101
TKG品番(2017)
6-0844-0201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
氷山の形をしたジャンボサイズの氷が簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×68
アズワン品番
64-7533-70
出来上り寸法(mm)
60×60×高さ55
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
重ねてもズレにくいフタ付・ニオイ移りを防止・独立したきれいな氷に・出し入れ簡単。
フタ付きタイプなら、ニオイ移りもしっかりブロック。
色
ホワイトリッド
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
128
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
263
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様
食器洗浄機使用可能
材質
TPE、ABS、PP
色
ウォーターブルー
質量(g)
約240
穴数
18
寸法(cm)
約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)
-20
貯水容量(L)
0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
細かな氷ですぐ冷やす。つぶ氷タイプ。6角。
積み重ねOK。
穴数
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×265×35
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
単相100
水、グリセリン・氷より早く冷やす事ができ、溶けないので味を薄める事もありません。
材質
ステンレス鋼
縦×横×高さH(mm)
24×24×24
TKG品番
9-0956-1301
TKG品番(2017)
6-0844-0701
1袋(4個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状
中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)
297×367×378
質量(kg)
13.3
電源
AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)
3
貯氷量(kg)
最大1
製氷能力
最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
材質
熱可塑性エラストマー
質量(g)
(約)140
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)89×142
氷の取り出しラクラクアイストレー。溶けにくい丸氷。底面がやわらかい素材。
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリプロピレン
質量(g)
61
間口(mm)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×85×65
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50
1個
¥329
税込¥362
当日出荷