- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 丸山 噴霧器のおすすめ人気ランキング
丸山 噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新858件の「丸山 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 手動 噴霧器」、「丸山 背負 動 噴」、「除草剤 噴霧器 エンジン」などの商品も取り扱っております。
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
3.9
全長×全幅W×全高(mm)
210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
付属品
2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体のみ
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
15
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
4.2
全長×全幅W×全高(mm)
230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類
手動式(半自動式)
型式
肩掛式
対応溶液
薬剤
ノズル
一頭口
材質(ポンプ部)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ステンレス
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)
250
幅(mm)
370
高さ(mm)
550
タンク容量(L)
液剤:15
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)
1.5
標準付属ノズル
2頭口、除草ノズル
充電時間(分)
80
運転時間(分)
45~300
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)
10
種類
電池式
吸水量(L/min)
0.8
圧力(MPa)
0.3
散布時間
約60分(連続)
充電時間(分)
約90
ポンプ
ギヤポンプ
モーター
DCモーター
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
本体寸法(mm)
220×345×500
本体質量(kg)
3
付属品
充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)
315
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
6
標準付属ノズル
ワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)
22.5(2サイクル)
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ホース長さ(m)
1.5
ノズル長(mm)
600
対応溶液
薬剤
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.5
連続使用時間
約40分
ノズル長(mm)
600
燃料タンク容量(L)
0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
始動方式
リコイルスターター方式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
取扱説明書
(7.0MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品
鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類
エンジン式
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約70分
ホース径(Φmm)
6
ノズル長(mm)
870
燃料タンク容量(L)
0.6
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
エンジン形式
2サイクル 工進KC26
材質(タンク)
PE
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
一連差動ピストン式
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(5.8MB)
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5