丸山製作所 モーター動噴 GS35Mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「丸山製作所 モーター動噴 GS35M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター動力噴霧器」、「丸山製作所エアコン洗浄機」、「エアコン 高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)農用高圧洗浄機
洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途洗浄作業に/防除作業に 仕様 連続定格出力(kW/rpm):2.9 セット内容 本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書 質量(kg) 26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 機体:495×395×430 使用燃料 無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L) 3.1 エンジン形式 空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200) 始動方式 リコイル式 給水量(L/分) 30 最大圧力(MPa) 4
1台
108,800 税込119,680
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベン
図解No GS35MR ポンプ・モータ部品 ベン_No.39、MS029M ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.39、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.40、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ベン_No.38、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.39、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.40、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.39、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.38、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ベン_No.39
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エンジン洗浄機
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に 仕様 連続定格出力(kW):2.9 セット内容 本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書 質量(kg) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 機体:470×394×430 使用燃料 無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L) 3.1 エンジン形式 空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160) 始動方式 リコイル式 給水量(L/分) 10.2 最大圧力(MPa) 12 排気量(cm3) 163
1台
69,880 税込76,868
翌々日出荷

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類 電気式 ホース長さ(m) 20 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途 殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 モーター 分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.5[35] 出力(W) 250 電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m) 4(直射) 取扱説明書 (13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様 ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容 本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W) 250 電源(V) 100 ホース長さ(m) (高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2]) (ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min) 2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

BIGM(丸山製作所)エンジン洗浄機
17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に 仕様 連続定格出力(kW):3.7 セット内容 本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 機体:470×394×430 使用燃料 無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L) 3.1 エンジン形式 空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200) 始動方式 リコイル式 給水量(L/分) 10.2 最大圧力(MPa) 17 排気量(cm3) 196
1台
79,880 税込87,868
翌々日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様 プランジャー1個 寸法(mm) 240×230×210 質量(kg) 8.8 出力(W) 200 電源(V) AC100 ホース長さ(m) (逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz) 3/3.5 最大圧力(MPa) 3.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷


BIGM(丸山製作所)クロスヘッド
図解No GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 クロスヘッド_No.4、GS35MR ポンプ・モータ部品 クロスヘッド_No.4、GS35M ポンプ・調圧弁部品 クロスヘッド_No.4
1個
359 税込395
7日以内出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa) 3.5/3.5 型式 クリーン 電源(V) 単相100 起動形式 直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 8.5 出力(W) 250 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×220×200 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 機構 調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階 ポンプ ユニフロー式 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 吐出ホース長(m) Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
86,980 税込95,678
5日以内出荷

手元で散布、停止ができます。
適合機種 各人力噴霧器 質量(g) 132 ねじサイズ G1/4(8.5)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に 種類 動力式噴霧器パーツ タンク容量(L) 50 材質(タンク) PE 仕様 防振ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1042×575×846 トラスコ品番 775-8120 質量(kg) 19.5 本体質量(kg) 19.5 アズワン品番 64-6358-60 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途一般壁掛用 トラスコ品番 494-8327 質量(g) 415 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 400×880×400
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷