- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 丸山製作所ノズルパイプのおすすめ人気ランキング
丸山製作所ノズルパイプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「丸山製作所ノズルパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧ノズルパイプ」、「殺虫剤 ノズル」、「マキタ噴霧器延長パイプ」などの商品も取り扱っております。
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)
595~1127
タイプ
伸縮型
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質
ノズル:ステンレス(SAS304)
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじ
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
仕様
ねじ込み接着の高耐久パイプ。 軽くて短い延長パイプ
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類
動力式噴霧器パーツ
適合機種
DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)
アルミ
接続ねじ
パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料
(31.8MB)
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)
1100
適合機種
肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじ
G1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷