丸形給排気グリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
106件の「丸形給排気グリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井レジスター」、「トイレ 換気口」、「24時間 換気口」などの商品も取り扱っております。
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg) 0.15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×170
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg) 0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×220
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg) 0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×184×180
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 形状 丸形 取付 壁・天井取付タイプ タイプ 風量調節付 フィルター なし、交換用:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg) 0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×184×180
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

材質 (グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4 色調 (グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質 ABS樹脂 ホワイト 関連資料 (0.08MB) 取扱説明書 (1.04MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg) 0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×314×310
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 100 材質 AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm) SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2) 26 通気量(m3/h) (9.8Pa時)33.5
1個
849 税込934
当日出荷

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 150 材質 ABS樹脂 仕様 フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプ LP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2) 27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質 樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 仕様 風量調節形(壁・天井用)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg) 0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 呼び径(Φmm) 100 材質 ABS樹脂 仕様 クーラーキャップ兼用フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプ SU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2) 27
1個
989 税込1,088
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)