丸棒 クランプのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
268件の「丸棒 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒用クランプ」、「ステンレスパイプ 固定 金具」、「丸棒固定」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm) 22×32×10 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト M4 Φd 10 寸法H(mm) 11.5 寸法A(mm) 16 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 6.5 寸法C(mm) 10 寸法W(mm) 32 寸法G(mm) 24 締付ねじ M4 寸法2-ΦP(mm) 4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別 セパレート
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種 L-700/701/705 支柱径(Φmm) 20~35
1セット
939 税込1,033
当日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状 T形
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質 ステンレス(SUS304) 適合 10~18mmパイプ用 トラスコ品番 413-9330 質量(g) 240
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm) 28 質量(g) 90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm) Φ15×37 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 付属品 締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm) 13 寸法E(mm) 13 Φd1 10 ΦD1 15 勝手 寸法P(mm) 11 Φd2 10 締付ねじ 2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質 ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 質量(g) 40
1個
1,480 税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm) 18×26×8 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト 材質 アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd 6 寸法H(mm) 9 寸法A(mm) 12 寸法E(mm) 9 表面処理 白色アルマイト 寸法B(mm) 5 寸法C(mm) 8 寸法W(mm) 26 寸法G(mm) 20 締付ねじ M3 寸法2-ΦP(mm) 3.3
1個
790 税込869
当日出荷

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
644 税込708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)