丸棒 樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
663件の「丸棒 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒」、「丸棒 木」、「ポリプロピレン 棒」などの商品も取り扱っております。
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm) 1000 白色 材質 ポリエチレン タイプ PET100 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) -60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質 4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質 ポリペンコアセタール 長さ公差(mm) 0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 丸棒 材質 MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質 ポリエチレン樹脂 100% 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1000mm)
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) 材質 モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本(2m)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)