- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 丸棒 12mmのおすすめ人気ランキング
丸棒 12mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新310件の「丸棒 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手旗棒」、「ステンレス 無垢棒」、「旗の棒」などの商品も取り扱っております。
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ
寸法(Φ×mm)
12×750
セット内容
本体×1
材質
樺
包装形態
無
質量(g)
48
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4318(相当)
外径公差(mm)
-0.043~0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
POM(ポリアセタール)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
SUS303
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
鉄
長さ(mm)
1000
寸法(Φ×mm)
12×1000
セット内容
本体×1
材質
樺
包装形態
無
質量(g)
66
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質
ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)
0~+35.0