- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 丸棒スライドステーのおすすめ人気ランキング
丸棒スライドステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「丸棒スライドステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「杉田エース」、「ドア ステー」などの商品も取り扱っております。
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式
左右兼用
質量(g)
52
許容荷重(N[kgf])
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr。(クッション)スポンジ/-。(ワッシャー)PA/-。(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」
質量(g)
36
許容荷重(N[kgf])
196[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
下開き用のステーです。
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
44
仕上
クロムめっき
主要材質
鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
230
ステー種類
その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質
黄銅
色
黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
穴径(mm)
4.5
穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器
仕様
軽量天蓋用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
ニッケルめっき(MFNi)
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉