- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 丸番線のおすすめ人気ランキング
丸番線のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「丸番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「巻き番線」、「加工番線」などの商品も取り扱っております。
外部の補強や足場の結束。
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。
材質
鉄
質量(kg)
25
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質
なまし鉄線
全長(m)
300
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)
3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
300-6425
材質
なまし鉄線
質量(g)
800
1袋(10本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
1セット(50巻)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。
径(Φmm)
(鉄線)3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
402-6101
材質
なまし鉄線
質量(g)
1700
1箱(200本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)
2.0
長さ(m)
25
材質
なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)
432
番手
14
芯線径(Φ)
1.6