- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸落し ステンレスのおすすめ人気ランキング
丸落し ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「丸落し ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 強力丸落し」、「門扉 フランス落とし」、「落としピン」などの商品も取り扱っております。
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上
電解研磨
材質
ステンレス(SUS304)
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SUS304
寸法(mm)
Φ19×450
タイプ
丸落し
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品
ねじナットM5×35他
材質
ステンレス
長さ(mm)
306
アズワン品番
64-9706-20
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
取付方式
ビス止め
材質
(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品
取付ねじ
タイプ
丸落し
径(Φmm)
(芯棒)5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
3
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
126
表面仕上げ
本体:電解研磨
タキゲンコード
21463
1個
¥942
税込¥1,036
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
(支持受)15×30
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)