- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸落とし 錠のおすすめ人気ランキング
丸落とし 錠のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新98件の「丸落とし 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドルガイド」、「かんぬき 鍵」、「扉 落とし棒」などの商品も取り扱っております。
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉・屋外用キュービクル
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
330
寸法L(mm)
150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番
481-1313
材質/仕上
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
55
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
260
寸法L(mm)
15
表面仕上げ
本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード
20966
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
126
表面仕上げ
本体:電解研磨
タキゲンコード
21463
1個
¥942
税込¥1,036
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
(本体)110、(受け)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品
取付ねじ
タイプ
丸落し
径(Φmm)
(芯棒)5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8.5
取付穴径(Φmm)
3
仕上
ユニクロメート
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質
ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上
SUS304、表面仕上:ヘアライン
色
ヘアライン
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
39
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
30
H(mm)
27
用途簡易落し
材質(本体)
A-6063S-T5
タイプ
丸落し
用途門扉等の固定に
材質
SS41・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷