- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 丸L型温度計スリーブ付のおすすめ人気ランキング
丸L型温度計スリーブ付のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新110件の「丸L型温度計スリーブ付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸L型温度計」、「温度計 L型」、「温度圧力計」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA727AD-19
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:25
温度範囲(℃)
0~+50
取付ネジ径
R1/2
メッキ
表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:50
温度範囲(℃)
0~100
取付ネジ径
R1/2
表面仕上げ
表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質
表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)
-20~50
取付ネジ径
R1/2
感知距離(mm)
25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
エスコ品番
EA727AD-18
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
エスコ品番
EA727AD-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
エスコ品番
EA727AD-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様
溶接保護管
材質
SUS304
接続ねじ
R(PT)1/2
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質
表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)
-20~+50
取付ネジ径
R1/2
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品
中皿トレー(樹脂製)×1個
材質
バックル:冷延鋼板
色
シルバー
材質(本体)
SUS430+PP
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品
なし
寸法(mm)
64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)
約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源
006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対(別売)
表示
4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)
±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)
0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)
-20~+60
電池寿命(時間)
約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング
2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能
入力:60V DC/24Vrms
温度係数
0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
1-5455-02
温度表示方式
デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプ
アルコール
1目盛(℃)
1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設置方式
手持ち
液色
赤色
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷