- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 主幹バーのおすすめ人気ランキング
主幹バーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新114件の「主幹バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ビス」、「ct 取付板」、「分岐バー」などの商品も取り扱っております。
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅板製
仕上
ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様
配線用
付属品
取付ねじ付
材質
主幹リードバー:銅
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
仕様
配線用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅板製
仕上
ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容
基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
適合
(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
材質(本体)
銅
仕上
光沢スズめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
拡張バーRST 各1本、クリート1個、絶縁バリア2 枚
材質
銅
仕様
分岐種類:CMCB
定格電流(A)
30
表面処理
ニッケルめっき
表面仕上げ
ニッケルめっき
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等
材質
銅
表面処理
光沢スズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質
銅板、ニッケルメッキ仕上げ
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質
主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理
光沢すずめっき(銅)
材質
銅
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応