- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 乱反射防止のおすすめ人気ランキング
乱反射防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「乱反射防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射防止 スプレー」、「パソコン 目 保護」、「作業用サングラス」などの商品も取り扱っております。
ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
タイプ
スプレータイプ
形状
ムース
危険物の類別
非危険物
特性
曇り止め
1本(180mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
形状
一眼型
機能
フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)
質量(g)
30
フレーム色
クリアーマット仕上げ(乱反射防止)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番
398-5121
色
黒
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.105L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6627
質量(g)
85000
規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティング
AR
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0032
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
アズワン品番
1-4520-01
成分
界面活性剤、アルコール剤
タイプ
スプレー
内容量(mL)
18
1本(18mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプ
スプレー
トラスコ品番
371-9758
主成分
フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止
使用方法
1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
75mL
関連資料
(0.12MB)
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.125(剥離フィルム含まず)
取付
シリコン吸着
対応機種
汎用
可視光線透過率(%)
92±1
取付け方法
シリコン吸着
鉛筆硬度
3H
反射率(%)
1.62±0.05
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式
〇
取扱説明書
(4.6MB)
反射防止
〇
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプ
ジェル
トラスコ品番
820-7376
アズワン品番
64-1129-31
1個(10g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
形状
二眼型
タイプ
静電
規格
ANSI規格品(Z87.1)
本体質量(g)
29
レンズ
防曇
機能
紫外線カット、耐衝撃性
形状
二眼型
機能
二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)
質量(g)
26
フレーム色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ファッショナブルで街中でも映える保護めがね。超軽量、ソフトな装着感。ポリカハードコートレンズで傷や衝撃に強く有害な紫外線(UV-A&UV-B)を99%以上カットします。すべり止め加工でズレにくいです。
形状
一眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
レインボーミラー
材質(レンズ)
ポリカハードコート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
機能
鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様
両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-6930
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状
二眼型
機能
フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ
質量(g)
30
フレーム色
クリアーマット仕上げ(乱反射防止)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
調整機能
長さ調整可
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ペトロイド・AFレンズ
仕様
耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番
384-5036
形状
一眼型
色
クリア
質量(g)
27
フレーム色
クリスタルブルー
加工
硬化処理
機能
ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格
JIS規格品
材質(フレーム)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。
【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。
水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。
用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用
形式
エアゾール
成分
陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%)
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
特性
油膜取り効果、曇り止め効果
1本(180mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。
クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。
成分
界面活性剤、アルコール類
容量(mL)
80
廃棄上の注意
廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる
アズワン品番
64-8325-03
保管環境
直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / 使用後はストッパーを90度回してOFF状態に戻し、倒れないように立てて保管する
危険物の類別
非危険物
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分
ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性
耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番
361-0276
耐熱温度(℃)
約400
主な用途
鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)
2~3
鉛筆硬度
3H
密着性
(初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状
一眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷