乳剤スプレイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「乳剤スプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火炎放射器」、「アスファルトスプレイヤー」、「スプレイヤー」などの商品も取り扱っております。
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。 洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg) 29 危険物の類別 非危険物 散布量(L/min) 5~10
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 使用場所 屋外用 仕様 1.98kWガソリンエンジン付 ホース長さ(m) [散布ホース]5、【吸水ホース】2.5 危険物の類別 非危険物 散布量(L/min) 15
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 幅(mm) 560 高さ(mm) 920 奥行(mm) 970 タンク容量(L) 【乳剤タンク】20 ホース長さ(m) 2.2 危険物の類別 非危険物 散布量(L/min) 【円形】約1.8~2.8
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg) 34 危険物の類別 非危険物 散布量(L/min) 10~15 馬力 3
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L) 7.6 エスコ品番 EA115MK-1 材質 タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg) 2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 200×340 ノズル長(mm) 304 ホース長さ(mm) 940 最大圧力(MPa) 0.27~0.31 危険物の類別 非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法 1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量 プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L) 11.4 エスコ品番 EA115MK-2 材質 タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg) 4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 200×460 ノズル長(mm) 457 ホース長さ(mm) 1600 最大圧力(MPa) 0.27~0.31 危険物の類別 非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性 アルカリ性 成分 石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番 472-9862 質量(kg) 15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番 249-4300 質量(kg) 6.47 危険物の類別 非危険物
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

新富士バーナーデルタLPバーナー
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃) 1500 付属品 LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg) 約18(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm) (火口)60×5個 使用燃料 プロパンガス 使用時間(分) 約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm) 1650×900 発熱量(kW[kcal/h]) 186(160000)、37.2(32000)×5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L) 6 トラスコ品番 856-9945 材質 ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm) 190 質量(kg) 2 高さ(mm) 530 奥行(mm) 190 ホース長さ(m) 1.3 ノズル 一頭口 アズワン品番 6-6039-03
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーデルタLPバーナー
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃) 1500 付属品 LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg) 約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm) (火口)60×2個、50×1個 使用燃料 プロパンガス 使用時間(分) 約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm) 1600×600 発熱量(kW[kcal/h]) 58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 1 型式 手持式 対応溶液 薬剤/水 材質(本体) 真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン) バイトン 材質(台) プラスチック 仕様 安全弁付 質量(g) 700 寸法(Φ×mm) 97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃) 1200 仕様 プロパンガス用 トラスコ品番 486-7629 質量(kg) 4.4 ホース長さ(m) 5 火口径(mm) 60 発熱量(kcal/h) 36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷