- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 乳剤のおすすめ人気ランキング
乳剤のおすすめ人気ランキング
2026/10/02更新178件の「乳剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト補修材レミファルト」、「駐車場 補修」、「インスタントアスファルト」などの商品も取り扱っております。
- 墨東化成工業
アスファルト乳剤缶
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。危険物の類別非危険物散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2) - 墨東化成工業
アスファルト乳剤EG-7
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。危険物の類別非危険物散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2) - アスファルトの接着性、密着性が向上します。用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
- ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として色黒使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
- 水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修色黒材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)粒径(mm)5(最大)販売区分業務用1袋(20kg)¥4,498税込¥4,948当日出荷
- 日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。用途アスファルト舗装面の美化。色黒成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。主な用途アスファルト標準使用量500mL/m2希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性塗回数21缶(16L)¥14,980税込¥16,4783日以内出荷
- 横浜油脂工業(Linda)
アスファルトクリーン
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。液性アルカリ性成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)トラスコ品番472-9862質量(kg)15.8色透明1缶(18L)¥25,980税込¥28,578当日出荷 - 水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修色ブラック系危険物の類別非危険物
- 当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。色ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
- トタン・金属の防錆・防蝕・防水に。用途各種鉄鋼製品の防蝕、及び木材の防腐用として。色黒タイプ石炭系主な用途鉄部、木部標準使用量100~150g/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水、防錆危険物の性状非水溶性
- Bulls(ブルズ)
アスファルト補修セット
加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物1セット¥9,998税込¥10,998当日出荷 - 通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)材質アスファルト合材寸法(mm)13硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど危険物の類別非危険物特性耐久
- コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所危険物の類別非危険物
- コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。色濃灰色特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合アスファルト・モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
- アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)色ブラック仕様硬化型パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m適応下地アスファルト
- NIPPO
レミファルト
袋詰めのまま長期間保存ができます。工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。手軽で誰でも使用できます。用途管工事の仮復旧。ポットホールの補修。離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修危険物の類別非危険物1袋(20kg)¥1,998税込¥2,1983日以内出荷 - カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物1袋(20kg)¥4,398税込¥4,8383日以内出荷
- 旭エンジニアリング
アスファルト補修剤
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応